Etiquetadora Lord Label Systems
Etiquetadora Lord Label Systems. Modelo: Sistema 1. Capacidad estimada: 60 etiquetas por minuto basado en una etiqueta de 4 x 6 pulgadas con un recorrido de 10 pulgadas. Dimensiones del rodillo: 3 pulg. de diámetro. (núcleo) x 7 pulgadas de alto. Cabezal etiquetador La altura se puede ajustar en una escala de 0 a 36 pulgadas. Clasificaciones de aire: vacío 20-25 psig, asistencia de aire: 25-30 psi, apisonado/soplado 40-45 psi. Requisitos de aire: 80 a 125 psi a 1,5 a 2 cfm. Requisitos eléctricos: 115 VAC. El sistema de control basado en microprocesador de un solo chip con lectura LCD proporciona control de un solo punto. Esta unidad aplica etiquetas sensibles a la presión sobre productos estacionarios o en movimiento en una instalación de producción de bajo a alto volumen. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN104a).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA075
- Manufacturer: Lord Label Systems
- Model: System 1
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 47
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 86
- ACN: 104a