- Detalles del producto
Recirculador de amoníaco horizontal RVS (48 x 147 pulgadas, 1425 galones)
Recirculador de paquete de amoníaco RVS horizontal. Certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation. Junta Nacional: 18829. Número de serie: 41551. Año: 2005. MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI. Dimensiones totales del recipiente: 48 dia x 147 L. Entrada de succión: 8. Salida de gas: 8. Succiones de bomba: 5. El paquete de recirculación tiene dos bombas centrífugas: (1): Cornell 2CB-CC 5 HP, (2): Bomba enlatada Hemetic CNF40-200/1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDCY01
- Fabricante: RVS
- Modelo: HR48-147
- Número de serie: 41551
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 48
- Longitud del tanque (pulgadas): 147
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,425
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 18829
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 25O PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Suction Inlet: 8in. Gas Outlet: 8in. Pump Suction: 5in.
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 160
- Ancho (pulgadas): 80
- Altura (pulgadas): 105
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Borden Dairy Facility
- Problemas o problemas conocidos: The vessel has been a-parted from the base for shipping purposes.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!