



























Agotado
vendido recientemente
Pase el cursor sobre la imagen para ampliaO
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Unidad de condensación de calefacción y refrigeración por aire York ZJ150 Predator - 12,5 toneladas
Unidad de condensación de calefacción y refrigeración por aire York Predator. Modelo: ZJ150N20S4AAA5A, Serie: N1C2657874. Toneladas Totales: 12,5. Voltaje de la unidad: 460/3/60. Ampacidad mínima del circuito: 38,2. Tamaño máximo del fusible (retardo de tiempo): 50. Tamaño máximo del disyuntor (tipo HACR): 50. Mín. Presión de prueba: Lado alto: 445 PSIG, Lado bajo: 236 PSIG. Mín./Máx.: Voltaje: 432v/504v. Tipo Gas: Natural. Grado de aumento de temperatura (F): 25-55. Entrada de gas (BTU/HR): 240.000. Entrada mínima (BTU/hora): 144.000. Temperatura máxima de salida del aire diseñada: 175 F. (2) Compresor Scroll Danfoss: Modelo: HLH068T4LC6, Potencia de voltaje: 480v/3Ph/60Hz, LRA:87.0. (1) Motor del ventilador Baldor: HP: 3/4, Voltios: 203-230/460, RPM: 1750, Amperios: 14-13.2/6.6, Hz: 60, Ph:3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HAIN403
- Fabricante: York
- Modelo: ZJ150N20S4AAA5A
- Número de serie: N1C2657874
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 12.5
- Descripciones de compresores: (2) Danfoss Scroll Compressor: Model: HLH068T4LC6, Voltage Power: 480v/3Ph/60Hz, LRA:87.0.
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Baldor Fan Blower Motor: HP: 3/4, Volts: 203-230/460, RPM: 1750, Amp: 14-13.2/6.6, Hz: 60, Ph:3.
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 17,501,455
- Voltaje del motor: 208-230/460/190/380-415
- Amperios de motor: 14-13.2/6.6/12.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 184t
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 119
- Ancho (pulgadas): 59
- Altura (pulgadas): 50
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!