Engineered Air - Unidad de tratamiento de aire - 37,5 toneladas
1991 Unidad de tratamiento de aire-aire diseñada: 37,5 toneladas. Modelo: LM-15-C, S/N: DK107-MAU-202. Refrigerante: amoniaco. Capacidad: 15.000 cfm. Modelo de soplador: 25/25 FCDWD1. Motor del ventilador: 10 hp, 1760 rpm, 460 V, 12,7 amperios, trifásico. Velocidad del ventilador: 560 rpm. Relación de poleas: 3,2:1. Correas: B-95. Dimensiones totales: 185 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto. Nunca instalado.
Product Details
- Cantidad en stock: 150-SC-2651
- Manufacturer: Engineered Air Makeup Unit
- Model: LM-15-C
- Serial Number: DK107-MAU-202
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 0.00
- Air Flow (CFM): 1,500