Bobina de explosión del evaporador de amoníaco de baja temperatura Evapco - 110 toneladas
1994 Bobina de explosión del evaporador de amoníaco de baja temperatura Evapco. Modelo: TFC20-663123-15. Capacidad aproximada: 110 toneladas o 1.327.200 BTUH a 11,7 TD, temperatura del serpentín de -27,3 °F y SST de -45 °F. Refrigerante: amoniaco de alimentación inferior (R-717). (4) ventiladores, 15 hp, 1750 rpm, 460 V, 60 Hz, trifásicos. Esta unidad cuenta con la exclusiva bobina con aletas Thermal-Pak con diseño de soplado a 92,000 cfm. Fecha de la bobina: 3 FPI y 12 filas de profundidad, 40 pies cúbicos. volumen de pies, área frontal de 133 pies cuadrados. Entradas: 2 pulgadas de gas caliente, 2 pulgadas de entrada de líquido y alivio de gas caliente y 8 pulgadas de succión. Peso aproximado de envío: 17,800 lbs. Dimensiones totales: 25 pies 8 pulgadas de largo x 5 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN495).
Product Details
- Cantidad en stock: DFDT11
- Manufacturer: Evapco
- Model: TFC20-663123-15
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 113,435.90
- Air Flow (CFM): 92,000
- Coil Volume (ft3): 40
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 4