Soplador evaporador de congelador de freón apilado Evapco - 31 toneladas
2005 Soplador evaporador de congelador de freón apilado Evapco. Modelo: TFCS6 74123-750M. Capacidad nominal aproximada: 31 toneladas usando Freón R-507 a 15°TD en una habitación de -20°F con una SST de -35°F. Las características incluyen la bobina con aletas de aluminio patentada Thermal Pak con un área frontal de 73,5 pies cuadrados y 19,8 pies cúbicos. pies de volumen de bobina. Las aletas tienen 12 filas de profundidad con 3 aletas por pulgada. Otras características incluyen: tubos de acero inoxidable y descongelación por agua superior. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP113
- Manufacturer: Evapco
- Model: TFCS6 74123-750M
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 3