Frick SCS 584TH LH1 Bobina evaporadora de amoníaco - 20 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)

Frick SCS 584TH LH1 Bobina evaporadora de amoníaco - 20 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)

Este evaporador puede utilizar serpentines húmedos o esmerilados. Una capacidad húmeda de 18000 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 22,5 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 16350 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 20 (TR) @15TD. Flujo de aire de 20465 CFM. Un volumen de bobina de 6,56. Bobinas recirculadas. 5 Ventiladores con un nivel sonoro de 69,8 dBA. 4 aletas por pulgada.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OTIS46
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: SCS 584TH LH1
  • Número de serie: 513950300

Detalles del serpentín del evaporador

  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 18000
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Húmedo: 22.5
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 16350
  • Est. Toneladas (TR) @15TD Esmerilado: 20
  • Flujo de aire (CFM): 20465
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 6.56
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Nivel de sonido (dbA @ 10): 69.8
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 5
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 5
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 0.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 186
  • Ancho (pulgadas): 46
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 4128
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2007
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Frick SCS 584TH LH1 Bobina evaporadora de amoníaco - 20 TR, 5 ventiladores (temperatura baja/media)


Precio:
$5,000