Evaporador de amoníaco Frigid Coil de 4 ventiladores - 10,5 toneladas
Evaporador de amoníaco Frigid Coil de 4 ventiladores. Modelo: HTS-464-1/3-LRT-IP. Capacidad: nominal de 10,5 toneladas a 15°TD para una habitación a 35°F. Refrigerante: R-717 recirculado (Amoníaco). Material del tubo: Acero galvanizado en caliente. (4) ventiladores, diámetro: 22 pulg. Flujo de aire: 13,840 cfm. (4) aletas por pulgada, material de construcción: acero galvanizado por inmersión en caliente. Bandeja de drenaje aislada y cubierta de acero inoxidable. (4) Motores industriales Baldor: 1/3 hp, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulgadas Salidas: (1) 1 pulgada Dimensiones totales aproximadas: 11 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF509A
- Manufacturer: Frigid Coil
- Model: HTS-464-1/3-LRT-IP
- Serial Number: 29440
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4