Unidad de evaporador Frigid Coil/Imeco: 10,4 toneladas
Unidad evaporadora Frigid Coil/Imeco: 10,4 toneladas. Modelo: SCS-364XH-D-LB-HS-ER. Número de serie: 31355-100. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psig. Superficie aproximada: 113 cu. ft. Temperatura de succión: 16 °F. Temperatura ambiente: 28 °F. Flujo de aire: 16.458 cfm. Alimentación líquida: 2,40 gpm de líquido a la temperatura de succión bombeados a 1,00 psig por encima de la presión de succión en la entrada del líquido. La presión del gas caliente en el serpentín es de 125 psig. (3) Motores de ventilador Century AC, 1/2 hp, 60/50 Hz, 1140/1950 rpm, 230 V, 2.2 FLA. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN86a)
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI675B.a
- Manufacturer: Frigid Coil
- Model: SCS-364XH-D-LB-HS-E-R
- Serial Number: 31355-100
Evaporator Coil Details
- Air Flow (CFM): 16,458
- # Fans: 3