Evaporador Imeco - 12,76 Ton.
Evaporador Imeco – 12,76 Ton. Modelo: CO 524-64. S/N: 5989. Capacidad: 12,76 toneladas a 11° de diferencia de temperatura para una habitación de 33°F y un serpentín de 22°F con líquido de 20°F a una proporción de 3:1. Flujo de aire: 20,400 CFM a 0” ESP. (6) filas de bobinas con (4) aletas por pulgada. Volumen de la bobina: 4,8 pies cúbicos. Pie. Área de superficie: 2930 pies cuadrados (5) 24 pulgadas de diámetro. ventiladores de hélice de accionamiento directo. (5) motores de ventilador de 1/3 hp, 1200 rpm. Configurado para alimentación inferior de amoníaco con descongelación por gas caliente. Se requiere una presión mínima de alimentación de líquido de 3,64 psi por encima de la presión de succión del serpentín en la entrada de líquido. Dimensiones totales: 15 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI02
- Manufacturer: Imeco
- Model: CO524-64
- Serial Number: 5989 A
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Fins Per Inch: 4