Unidad evaporadora de 3 ventiladores Trentons Refrigeration - 1 tonelada
Unidad evaporadora de 3 ventiladores de refrigeración Trenton. Modelo: TLP105DED. Capacidad nominal: 12,390 BTUH a 20°F con un TD de 10°F. Desplazamiento: 2.400 cfm. Descongelación eléctrica con calentador de 3.550 vatios. Alimentación: 208/230 V. (3) Motores de ventilador: 1/20 hp. Dimensiones totales: 5 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 4-3/4 pulgadas de alto (ACN14a)
Product Details
- Cantidad en stock: AAMG220.1
- Manufacturer: Trenton Refrigeration
- Model: TLP105DED
- Serial Number: 30105888
Evaporator Coil Details
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 1,239.00
- Air Flow (CFM): 2,400
- # Fans: 3
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Major Grocery Chain