Evaporador de amoníaco recirculado Vilter - 5 toneladas
Evaporador de amoníaco recirculado Vilter: 5 toneladas. Modelo: LPS 12-34-1/2-RH-HGP. N/S: B-6472-3. Capacidad: 6.100 Btu/TD. Flujo de aire: 8.400 cfm. Temperatura del líquido: 30 °F. Presión del líquido: 45 psig. Superficie de transferencia de calor: 1,578 pies cuadrados. Volumen del serpentín 1.64 pies cúbicos. ft. Espaciado nominal de aletas: 4 fpi. Diámetro del ventilador: 18 pulg. Carcasa de acero galvanizado. Bobina y marco galvanizados en caliente. Bandeja de drenaje de acero inoxidable. Motor, 1/2 hp, 1200 rpm, 230/460 amperios, 60 Hz, trifásico. La unidad de aire es ideal para aplicaciones de altura reducida y habitaciones más pequeñas y extremadamente silenciosa. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto (H15)
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC299.1a
- Manufacturer: Vilter
- Model: LPS 12-34-1/2-RH-HGP
- Serial Number: B-6472-3
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 6,100.00
- Air Flow (CFM): 8,400
- Coil Volume (ft3): 1.62
- Fins Per Inch: 4