Barrena vertical Lyco Destoner modelo DM16-72

Barrena vertical Lyco Destoner modelo DM16-72

Barrena vertical Lyco Destoner. Modelo DM16-72. Número de serie 1.61E+09. Acero inoxidable. Diámetro del sinfín: 14-1/2 pulg. El sinfín vertical emerge desde un tanque de forma irregular de 48 pulg. de largo x 24 pulg. de ancho x 27 pulg. de alto hasta una altura de descarga de 7 pies, 6 pulg. Dimensiones de descarga: 16 pulg. Ancho x 12 pulgadas. Alto. Altura total: 9 pies, 3 pulgadas. El sinfín recoge el producto flotante y lo eleva hasta el punto de descarga, mientras que los productos pesados ​​no flotantes se hunden hasta el fondo del tanque para retirarlo y desecharlo. La unidad está entera y completa, excepto por una cubierta protectora de la cadena de transmisión en la parte superior de la máquina y un conducto de descarga. Está montado sobre ruedas para operación portátil.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GICS154.10a
  • Fabricante: Lyco Mfg. Inc.
  • Modelo: DM16-72
  • Número de serie: 1610000000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Altura (pulgadas): 111

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: Unit is whole and complete, except for a drive chain guard cover on top of the machine and a discharge chute.

Barrena vertical Lyco Destoner modelo DM16-72

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente