Máquina de hielo en cubitos Manitowoc
Manitowoc Ice, Inc. Modelo: QM45A. S/N: 060751293. Producción máxima de hielo: 95 lbs por 24 horas (70°F aire, 50°F agua). El contenedor de almacenamiento tiene capacidad para un máximo de 30 libras. Tamaño del cubo de hielo: cubo de 0,875 pulgadas (cubo de 2,22 cm). Tamaño compacto para una fácil colocación debajo de los mostradores o como unidad independiente. El modelo QM-45 tiene las siguientes clasificaciones: 1600 BTU/h promedio (2600 pico), compresor de 1/4 HP, rango de temperatura ambiente de 40 °F a 110 °F, rango de temperatura del agua de 33 °F a 90 °F, rango de presión de agua de 20 PSI a 80 PSI. Refrigerante: R-134, carga 8.0 oz/.227 Kg. Presión de Diseño Lado Alto 350 PSI / 24 Bar. Presión de Diseño Lado Baja 200 PSI / 14 Bar. Eléctrico: 5,2 A, monofásico, 60 Hz. (ACN19).
Product Details
- Cantidad en stock: SWCT09.4
- Manufacturer: Manitowoc Ice, Inc.
- Model: QM45A
- Serial Number: 60751293