Máquina de hielo independiente estilo cubo Manitowoc Ice, Inc. sin usar

Máquina de hielo independiente estilo cubo Manitowoc Ice, Inc. sin usar

Manitowoc Ice, Inc. Máquina de hielo autónoma estilo cubo sin usar. Modelo: QD-0272A. Número de serie: 310068702. La capacidad nominal es: 280 lbs. / 24 h. período con temperaturas respectivas del aire y del agua de 70°F y 50°F. Capacidad de almacenamiento: 100 libras. Refrigerante: R-404A. 115 V, 60 Hz, monofásico. 10,7 amperios. Las respectivas presiones de diseño del lado alto y bajo incluyen: 500 psig y 250 psig. Esta unidad se ordenó para su uso en un hospital, pero nunca se instaló y recientemente se sacó de su contenedor de envío para nuestras fotografías. Incluye patas acoplables de 6 pulgadas. Entrada(s): 3/8 pulg. Fabricación de agua helada y ½ pulg. NPT condensación de agua. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto (ACN24).

Product Details

  • Cantidad en stock: CRCK45.14a
  • Manufacturer: Manitowoc Ice, Inc.
  • Model: QD-0272A
  • Serial Number: 310068702

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Máquina de hielo independiente estilo cubo Manitowoc Ice, Inc. sin usar