Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 28 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 28 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 28 toneladas. Modelo: 492B. Número de serie: 106462-1/B22150A/4832. Tamaño del cinturón: A112. Capacidad de refrigeración: aprox. 92 galones por minuto. Motor de ventilador eléctrico Reliance, 2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz. Acero galvanizado G-235 según ASTM A-653. Su diseño sencillo permite un fácil mantenimiento. Diámetro del ventilador: 35 pulg. Entradas: (1) puerto de 7-3/4 pulg. de diámetro. Salidas: (1) NPT de 5 pulgadas de diámetro (macho), (1) NPT de 2 pulgadas de diámetro (hembra, descarga de torre). Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNSL295.3a
  • Manufacturer: Marley
  • Model: 492B
  • Serial Number: 106462-1/B22150A/4832

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 28 toneladas