Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas

1998 Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas. Modelo: 493A. Número de serie: 138705-1/B22152A/4841. Cinturón nº: A112. Las toneladas nominales se basan en 95 °F HW, 85 °F, CW, 78 °F WB y 3 gpm/ton. Aquatower es una torre de enfriamiento que ahorra espacio y energía. Ofrece un funcionamiento sin mantenimiento gracias a su galvanizado pesado en todos los componentes de acero, lo que evita la corrosión del metal base. Motor General Electric, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,2-5,8/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de desbordamiento FNPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de la torre. Dimensiones totales: 78-1/2 pulgadas de largo x 58-1/2 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: APSG002.
  • Manufacturer: Marley
  • Model: 493A
  • Serial Number: 138705-1/B22152A/4841

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 36 toneladas