Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas. Número de serie: 67465-1/B22158A/4871. Tamaño del cinturón 2B144. Diámetro del ventilador: 64 pulg. Motor eléctrico Marathon: 7,5/5 hp, 1740/1450 rpm, 230/460-190/380 V, 20/10- 17/18,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. entrada,(1) 6 pulg. de diámetro. salida inferior. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: IMS9702.
  • Manufacturer: Marley
  • Serial Number: 67465-1/B22158A/4871

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 91 toneladas