Torre de enfriamiento Marley: 1300 toneladas
1998 Torre de enfriamiento Marley: 1300 toneladas. Modelo NC9202BM. Cuatro celdas (se pueden dividir en 2 unidades separadas de dos celdas). Capacidad: 3900 gpm (95 °F adentro; 85 °F afuera; 78 °F WB). Bomba: 25 CV. Motor: 25 CV. Parcela de abanico: 45,5. Con barandillas, escaleras y bombas y motores adicionales. Base de acero inoxidable. ACN1790.
Product Details
- Cantidad en stock: CAM4001.40
- Manufacturer: Marley
- Model: NC9202BM
Cooling Tower Details
- Circuit Type: Open