Torre de enfriamiento Marley de 150 toneladas

Torre de enfriamiento Marley de 150 toneladas

Torre de enfriamiento Marley: 150 toneladas, modelo NC1001BS, S/N 052386-001-93, con depósito de acero inoxidable. Motor de CA Reliance Duty Master, S/N 1YAB81789A1 PW, estructura L213T, tipo PM, 7,5 hp, 1745 rpm, 230 voltios, 17,8 amperios, 60 hz, trifásico o 4,9 hp, 870 rpm, 230 voltios, 6,6 amperios, 60 hz , Trifásico, servicio continuo. Dimensiones totales 76 pulgadas de ancho x 170 pulgadas de largo x 118 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU01
  • Manufacturer: Marley
  • Model: NC1001BS
  • Serial Number: 052386-001-93

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley de 150 toneladas