Torre de enfriamiento Marley ITA202DCA (500 toneladas nominales, 15 HP, 230/460 V)
1998 Torre de enfriamiento Marley con cuenca SS. MF356392 ITA200 BO4714W. Arqueo nominal: 200 TR con 10F TD y 78F WB 9 1.200 GPM). Motor del ventilador: 15 HP, 230/460 V, 60 Hz, 1765 RPM, TEFC, SF 1,15, 39/19,5 A, estructura 254T. Se retiró del servicio como parte de una actualización del sistema en agosto de 2012. Fecha de fabricación: 19/11/1998.
Product Details
- Cantidad en stock: RECB01.20-01
- Manufacturer: Marley
- Model: ITA202DCA
- Serial Number: 137891X
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 500
- Cooling Capacity (GPM): 1,200
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1765
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 39/19.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1998
- Year Removed from Production: 2012