Torre de enfriamiento Marley serie NC - 430 toneladas
Torre de enfriamiento Marley Serie NC – 430 toneladas. Modelo: NC5211GS. Serie: 170611-001-00. Hecho en EE.UU. Construcción de acero galvanizado. Capacidad de enfriamiento: 1499 GPM a 95F/85F y 76F WB. Calificación nominal: 432 TR. Motor del ventilador: 25 CV. Torre de enfriamiento Marley, una empresa de United Dominion Overland Park, KS, EE. UU. Las aplicaciones típicas incluyen agua de refrigeración de condensadores para sistemas HVAC/refrigeración/almacenamiento térmico, agua de camisas de refrigeración para motores/compresores o cualquier aplicación que requiera la disipación de calor residual a través del agua. Esta es una unidad de estilo de circuito abierto. *Nota: la mitad de la sección de relleno se dañó durante el transporte. El manual en PDF está disponible. Peso: 9,059 libras. Dimensiones: 10 pies 11 pulgadas de ancho x 18 pies 9 pulgadas de largo x 12 pies 11,75 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: IME5041.8
- Manufacturer: Marley
- Model: NC5211GS
- Serial Number: 170611-001-00
Cooling Tower Details
- Nominal Tons (TR): 432
- Cooling Capacity (GPM): 1499
- Pump Included: No
- Circuit Type: Open
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 25
Dimensions:
- Length (Inches): 225
- Width (Inches): 131
- Height (Inches): 155.75
- Weight (LBS): 9059
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: One half of the fill section was damaged in transit