Torre de enfriamiento Marley serie NC - 582 toneladas

Torre de enfriamiento Marley serie NC - 582 toneladas

2002 Torre de enfriamiento Marley Serie NC. Modelo: NC8306K1GS. Capacidad nominal: 582 toneladas con un flujo de agua de 1746 gpm a temperaturas de entrada y salida respectivas de 95 °F y 85 °F a una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Las torres de enfriamiento Marley NC se caracterizan por: bajos requisitos de mantenimiento, operación silenciosa, durabilidad de construcción de larga duración y rendimiento durante todo el año. Peso de envío indicado: 11156 lbs. Dimensiones totales: 11 pies 10-3/4 pulgadas de ancho x 19 pies 10 pulgadas de largo x 12 pies 11-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDDC221.70
  • Manufacturer: Marley
  • Model: NC8306K1GS
  • Serial Number: NC226382A1

Cooling Tower Details

  • Circuit Type: Open

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Torre de enfriamiento Marley serie NC - 582 toneladas