Torre de enfriamiento Marley: 225 toneladas

Torre de enfriamiento Marley: 225 toneladas

Torre de enfriamiento Marley - 225 toneladas. Modelo: WE254TTFP8833AAW. Número de serie: NC211. Motor: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 38,9-230/19,9-460 amperios, trifásico, estructura 254T. Tipo de reductor de engranajes: 20T 26053 327890M, relación 3,78. Ventilador: 84 pulgadas de diámetro con 6 aspas. (2) Puertas: 30 pulgadas de largo x 36 pulgadas de alto. Válvula de reposición (entrada de agua): 1 pulgada de diámetro, tubo de nivel superior: 4 pulgadas de diámetro. Sistema de descarga: 6 pulgadas de diámetro; presión: 150 psi. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 7,5 pies de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 120.EQN2.33
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: WE254TTFP8833AAW
  • Número de serie: NC211

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Marley: 225 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente