Torre de enfriamiento Marley Aquatower - 80 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower - 80 toneladas

Torre de enfriamiento Marley. Modelo: Aquatower. Capacidad: 80 toneladas. Número de serie: 208230-861-B24538-01. Talla de cinturón: B-140. Diámetro del ventilador: 4 pies 5 pulgadas. Motor eléctrico Marathon. Diámetro de la polea del motor: 6 pulg. Diámetro de la polea del ventilador: 20-1/2 pulg. Relación de polea: 0,29. Todos los componentes principales de Aquatower están abiertos a la vista y los desechos se pueden eliminar fácilmente del lavabo superior o de las boquillas mientras la torre está en funcionamiento. Las correas trapezoidales se reemplazan y alinean fácilmente desde el exterior de la torre. Las Aquatowers funcionan según lo especificado en el calor del verano, responden bien a las técnicas de gestión de energía en primavera y otoño y, con controles de ventilador adecuados, pueden funcionar prácticamente sin hielo durante los meses de invierno. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. válvula de compensación, (1) 9 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de agua. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 8 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto (ACN171).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM976.
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: Aquatower
  • Número de serie: 208230-861-B24538-01

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Marley Aquatower - 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente