Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC 2010 sin usar - 974 toneladas

Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC 2010 sin usar - 974 toneladas

2010 Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC: 974 toneladas. Modelo: NC8411. Serie: NC10021430-A1 / 0921302. Capacidad nominal: 974 toneladas nominales con un cambio de temperatura de 95F a 85F con bulbo húmedo de 78F, 3GPM/ton. Peso de envío de 18,137 libras. Dimensiones totales: 12 pies de ancho x 22 pies 5 pulgadas”. Largo x 18 pies 10 pulgadas alto (ACN965).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GAMP002.114
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: NC8411
  • Número de serie: NC10021430-A1 / 0921302

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento serie Marley / SPX NC 2010 sin usar - 974 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente