Licuadora de cinta Marod - 40 pies cúbicos Modelo 01 MHS 30
Licuadora de cinta Marod Machinery: 40 pies cúbicos, modelo 01 MHS 30, S/N 2265, número SO 1635, tamaño 30, con motor de 7,5 hp y rpm finales de 50. Motor Reliance, hp 7,5, 1740 rpm, 230/460 voltios, 20,6/10,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Boston Gearbox Serie 800, S/N F87A-20S-B9, hp de entrada 7,640, torque de salida 5,470, relación 20. Abertura de descarga en la parte inferior con 10 pulgadas x 10 pulgadas. Medida interior del cilindro: 25-½ pulgadas de ancho x 100 pulgadas de largo x 33 pulgadas de alto. Medidas generales: 35 pulgadas de ancho x 128 pulgadas de largo x 93 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SBPP159.5
- Manufacturer: Marod Machinery
- Model: 01 MHS 30
- Serial Number: 2265