Detector de Metales Cintex Auto II Modelo MIH 14 x 5ss
Detector de metales Cintex of America Auto II. Modelo MIH 14 x 5ss. S/N 9999Auto 2. Tamaño de apertura 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Sensibilidad 2,0 mm Metales no ferrosos, 1,0 mm Metales ferrosos, 2,5 mm Acero inoxidable 316 no magnético. Frecuencia configurada de fábrica: Media. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 75.END36896
- Manufacturer: Cintex
- Model: MIH 14 x 5ss
- Serial Number: 9999Auto 2