Escalera de acero inoxidable

Escalera de acero inoxidable

Escaleras de Acero Inoxidable. (16) escalones de 1 pie y 4-1/2 pulgadas de ancho. Distancia entre escalones: 10-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 17 pies 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NOI8007.-01
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 205

Detalles adicionales del producto

Escalera de acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente