Sistema de secador de aire comprimido Hankison
Sistema de secador de aire comprimido Hankison. Modelo: H-33 (H-33150-0000). Número de serie: 1105-32-8402-001. Flujo de aire nominal: 3000 scfm a 100 psig y entrada de aire a 100 °F. Diferencial de presión máxima: 30 psi. MAWP a 120 °F: 150 psig. Presión máxima de prueba: 52 psig. Compresor Coplematic, Modelo: 9RS1-1505-THD, S/N: CT 83106500, 15 hp, refrigerante: R-22, requisitos eléctricos: 460-330/400 V, 29.8 RLA, 144 LRA, 60/50 Hz. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Copeland, modelo: W2WH-1500-THD-304. Dimensiones totales: 9 pies 5 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 84-1/2 pulgadas de alto (ACN450)
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI124.1
- Manufacturer: Hankinson
- Model: H-33 (R-33150-0000)
- Serial Number: 1105-32-8402-001
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- ACN: 450