Compresor Jun-Air de IDEX Corporation
2004 Compresor Jun-Air de IDEX Corporation. Modelo: 8000-150B. Desplazamiento: 29,95 CFM. Capacidad del tanque: 39,6 galones. Nivel de ruido: 80 dB (A)/lm. Requisitos de alimentación del sistema: 230 V, 12 amperios, 60 Hz, trifásico. (4) motores con un total de (8) pistones. Presión máxima: 120 psi. (4) Motores Jun-Air, 1,5 hp (1,10 kW), 1670-1730 rpm, 220-270 V (delta), 6,40-5,0 amperios, 60 Hz, trifásicos. Los compresores JUN-AIR son ideales para muchas aplicaciones. Su funcionamiento es silencioso y proporcionan aire comprimido limpio. Además, todos los compresores JUN-AIR tienen un diseño único y están actualizados con la última tecnología, lo que los hace adecuados para su uso en un número cada vez mayor de aplicaciones, incluido el uso en clínicas dentales, laboratorios, sistemas de dispensación, gráficos, atención médica y dispositivos de apertura de puertas. y equipos de gimnasia. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (B).
Product Details
- Cantidad en stock: MRDC1080.5
- Manufacturer: Idex Corporation
- Model: 8000-150B
- Serial Number: 577438