Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética para cajón en carcasa

Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética para cajón en carcasa

2002 Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética con cajón dentro de la carcasa. (5) 1 pulgada de diámetro. x 11 pulgadas. Tubos magnéticos de alto. Diseñados para la separación de metales ferrosos en sistemas de procesamiento en seco, los cajones interiores magnéticos industriales constan de filas de tubos magnéticos redondos que se ensamblan en cajones. El producto que fluye se ve obligado a caer en cascada en forma de zigzag de fila en fila sobre los tubos magnéticos, lo que garantiza la máxima captura de metal de tRam Industriesp a medida que el producto entra en contacto directo y repetido con los imanes a medida que viaja a través de la carcasa. Está designada como unidad “EZ-Clean” y es adecuada para usar con materiales alimentarios, ya que tiene puntos de contacto de acero inoxidable 304 y grietas o hendiduras mínimas entre las piezas. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto (ACN48). (SOLDADO AMERICANO).

Product Details

  • Cantidad en stock: PGFL173C.
  • Manufacturer: Industrial Magnetics Inc.

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 17.5
  • Width (Inches): 17
  • Height (Inches): 26.5
  • ACN: 48

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 2002
  • Known Issues or Problems: This unit will need two additional magnetic tubes to be complete.

Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética para cajón en carcasa