Cargador de batería Lifeguard de 36 voltios
Cargador de batería Lifeguard de 36 voltios. Fabricación: KW Battery Company. Modelo 18-1050F3B-22. Tipo: LA, celdas: 18, amperios hora: 876-1050. (Entrada) Voltios CA: 208/240/480, Amperios CA: 36/32/16, 60 Hz, trifásico. (Salida) Voltios CC: 36, amperios CC 210. La unidad cuenta con luces independientes para variar el estado de la batería y el cargador y un botón de alternancia para interrumpir la carga de la batería según se desee. (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: SCJC246.2
- Manufacturer: KW Battery Company
- Model: 18-1050F3B-22
- Serial Number: K8832
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Phases: 3