Detector de metales Lock Metal Check 9
Detector de metales Lock Metal Check 9. Modelo: HDS. S/N: 20264. Altura en la entrada del transportador: 46 pulgadas. Altura en la salida del transportador: 47 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 30 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto. 16 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho. Sensibilidad probado con tiras reactivas como metales ferrosos de 2,5 mm, metales no ferrosos de 2,5 mm y acero inoxidable no magnético de 3,5 mm. La cinta transportadora de eslabones de cadena alimenta una cinta transportadora de paso de cinta de caucho. El detector de metales está configurado con un mecanismo de rechazo neumático. Motor industrial Baldor de acero inoxidable, 1 y 0,75 hp, 1740/1440 rpm, 208-230/190 V, 3,2-3/2,8 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (H10).
Product Details
- Cantidad en stock: GAKD506.35
- Manufacturer: Lock Inspection Systems
- Model: HDS
- Serial Number: 20264
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1740/1440
- Motor Voltage: 208-230/190
- Motor Amps: 3.2-3/2.8
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 53