Tanque de almacenamiento de aire McIver and Smith: 700 galones
Tanque de almacenamiento de aire, tanque McIver y Smith, 1965, mawp 125 psi a 300 °F, calibre máximo de 200 psi, entrada de brida de 2 pulgadas de diámetro interior 6 pulgadas de diámetro exterior, capacidad estimada: 700 galones, serie N7601, 10 pies de largo x 42 pulgadas de diámetro, 121 de largo x 44 de ancho x 72 de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: PMI421a.a
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: N7601
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 121
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 72
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1965