Controladora de peso industrial MetRam
Controladora de peso industrial MetRam. Modelo: Weightec III LW. S/N: 299478. Requisitos eléctricos: 110 V, 60 Hz, monofásico. Dimensiones de la base de pesaje: 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Cinta transportadora: 45 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. (2) Sensores de haz. Sistema de rechazo controlado. Pantalla de control de peso digital con (6) funciones: sobrepeso, unidad total, bajo peso, sobrerechazo, subrechazo, calibración. Motor con motor Sterling-Perfection, relación: 20, velocidad de entrada: 1750 rpm, velocidad de salida: 47 rpm. Altura de entrada/salida del transportador: 34-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSPN028.3a
- Manufacturer: MetRam Industriesatic
- Model: Weightec III LW
- Serial Number: 299478