- Detalles del producto
Paquete de brazo robótico industrial serie IRB 2400 de ABB Robotics
Paquete de brazo robótico industrial de la serie IRB 2400 de ABB Robotics. Modelo de robot: IRB 2400FL. Modelo de controlador: IRB2400 M98A. Carga útil máxima aproximada: 15 libras. Al tener un diseño de estructura abierta, este brazo robótico se adapta fácilmente para un uso flexible que opera en 6 ejes y presenta una opción de alcance extendido de brazo largo (5 pies 10 pulgadas). También es adecuado para trabajar en entornos hostiles (fundición). Las aplicaciones incluyen: soldadura por arco, corte, rectificado y manipulación de materiales. Las actualizaciones funcionales también están disponibles al igual que los programas de software variables de Industriess y las opciones de cambio de herramientas son ilimitadas con los accesorios aplicables. Dimensiones generales del controlador: 3 pies de largo x 2 pies 1 pulgada de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones generales del robot: 3 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto. (ACN480).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: tPGS01
- Fabricante: ABB Instrumentation
- Modelo: IRB 2400FL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 39
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 840
- ACN: 480
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!