Ciclón de acero inoxidable - 6,6 Cu. Pie.
Filtro ciclónico/colector de polvo de acero inoxidable: 6,6 pies cúbicos. Pie. FMC Syntron modelo FV 8A, serie 160220 E, A-73696. Motor industrial Baldor, 3 hp, 208-230/460 V, 8,1-7,6/3,8 amperios, 3450 rpm, 60 Hz, trifásico. Desconexión Allen Bradley con interruptor de arranque y parada. Entradas: (1) puerto de 4 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, 8 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 95-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ERCS039.
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 8.1-7.6/3.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 95.5