Laminadora de rodillos de masa de acero inoxidable
Laminadora de masa de acero inoxidable. Dimensiones del rodillo: (2) 8 pulg. de diámetro. x 2 pies L. (1) 12 pulgadas de diámetro. x 2 pies L. Dimensiones del rodillo de separación: 5/16 pulg. Dimensiones de la separación del segundo rodillo: 1/16 pulg. (2) Motor Baldor Super-E, 10 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Nord, relación: 87,06, rpm fuera: 20 (final), segunda relación: 53,83, rpm fuera: 32 (final). Entradas: (1) 2 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 1/2 pulgadas de ancho (descarga). Dimensiones totales: 9 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA214