Secador de aire refrigerado Ultra Air Products
1999 Secador de aire refrigerado Ultra Air Products. Modelo: UA200 AC. N/S: U-25550. Refrigerante: R22. Voltaje: 460/3/60. Presión máxima de trabajo 230 PSIG. Al utilizar refrigeración para condensar la humedad en agua en un sistema de aire comprimido y luego eliminarla, el secador de aire de la serie UA200 permite que los instrumentos y controles neumáticos funcionen correctamente, evitando la corrosión de las piezas internas que pueden provocar mal funcionamiento y tiempo de inactividad, reduciendo así los costos generales de mantenimiento. entre un 15 y un 25 %. El resultado final es una mayor eficiencia, productividad y rentabilidad general de la empresa. Dimensiones totales: 37,3 pulgadas de largo x 25,2 pulgadas de ancho x 42,1 pulgadas de alto (ACN42)(GI).
Product Details
- Cantidad en stock: HDST228.3a
- Manufacturer: Ultra Air Products
- Model: UA200 AC
- Serial Number: U-25550