Sistema de vacío portátil Vac-U-Max
Sistema de vacío portátil Vac-U-Max. Belleville, Nueva Jersey, Estados Unidos. TT-12661. Requisito eléctrico: 460 V, 60 Hz, trifásico. Características de la bomba de vacío EG&G Rotron: 5 HP, 200-230/460 V, trifásica, 60 Hz (también clasificada para 50 Hz). Rotoron modelo DR707D89X, pieza 036789, serie CD05642. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH045
- Manufacturer: Vac-U-Max
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 62