Compresor de aire de tornillo Worthington
Compresor de aire de tornillo Worthington - 25 HP. Modelo 25 RS 100 B, S/N BQFNBGA00, Tipo: FN2060. Clasificación: 120 CFM a 100 PSIG. Motor no cerrado: 25 hp, trifásico, 60 Hz, estructura 284T-230, 63,0-31,5 amperios, 1760 rpm. Tanque: Junta Nacional no. 6912. Presión de trabajo: 170 psi. Temperatura máxima: 650 °F. Salida (1) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH654.4a
- Manufacturer: Worthington-Dresser
- Model: 25RS100B
- Serial Number: BQFNBGA00