Secador de aire general ZURN
1992 Secador de aire general ZURN. Modelo: R-200A. S/N: R-19621. MAWP: 200 psi. Servicio continuo. Capacidad: 1000 scfm a 100 psi. Temperatura de entrada de aire: 100 °F. Refrigerante: R-22. Presión de prueba del refrigerante: 400 psi (alta), 150 psi (baja). Compresor Copeland: 4 toneladas, modelo: CRN5-0500, 5 hp, requisitos eléctricos: 460 V, 9,6 RLA, 50,0 LRA, 60 Hz, trifásico. Dimensiones del evaporador: 41 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto, (10) aletas por pulgada. (2) Motores de ventilador, 1/4 hp, 460 V, 60 Hz, monofásicos. Tanque de aire receptor aislado, Modelo: R-200, MAWP: 200 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 200 psi. Entrada de aire: 4 pulgadas de diámetro, capacidad de brida: 150 psi, descarga del tanque de aire: rosca de 1 pulgada (hembra). Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SDYC012.
- Manufacturer: ZURN
- Model: R-200A
- Serial Number: R-19621