Enfriador de agua enfriado por aire McQuay: 25 toneladas
2005 Enfriador de agua enfriado por aire McQuay: 25 toneladas. Modelo: AGZ025AS27-ER11. SN: STNUENG082905. Refrigerante: R-22. Presión máxima de alivio: 450 psig. MAWP alto/bajo: 450/150 psig. Carga total de refrigerante: 36 lbs. (2) Compresores Copeland Scroll, modelo: 2R16M3-TWD-570, S/N: 00K66752G y 99195362G, 3500/2900 rpm, 460/380-420 V, 158/151-167 LRA, 60/50 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 9 pies de largo x 47 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MQI301.33
- Fabricante: McQuay & Snyder
- Modelo: ACZ025A27-ER11
- Número de serie: STNUENG082905
Detalles del enfriador
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!