Enfriador enfriado por aire McQuay, 350 toneladas

Enfriador enfriado por aire McQuay, 350 toneladas

2000 Enfriador enfriado por aire McQuay - 350 toneladas. Modelo: ALS370BS-27ER10. N/S: STNU000600228. Refrigerante R-22, presión máxima 300 psi. Fuente de alimentación 460V, 60Hz, trifásica. (24) Ventiladores del condensador, motor de 2,0 HP, 28 pulg. de diámetro, 1140 rpm, 60 Hz. Condensadores tipo tubo y aletas de alta eficiencia con subenfriador integral, (12) aletas por pulgada y 4 filas de profundidad. Carcasa con deflectores y tubo pasante, evaporador de expansión directa, volumen de agua. 107 galones, máx. Presión de agua 175 psi. Dimensiones totales: 459 pulgadas de largo x 83,4 pulgadas de ancho x 94,5 pulgadas de alto. Peso 22,050 libras. (ACN1230).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LSHD003.
  • Fabricante: McQuay & Snyder
  • Modelo: ALS370BS-27ER10
  • Número de serie: STNU000600228

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Enfriador enfriado por aire McQuay, 350 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente