Enfriador de agua enfriado por aire McQuay AGS250B27-ER10 (250 toneladas)
Unidad enfriadora de agua enfriada por aire McQuay. Modelo: AGS250B27-ER10. Número de serie: STNU040600021. Tapa de unidad. @ Condiciones ARI, Toneladas: 243,9. Aletas por pulgada x filas de profundidad: 16x3. Presión máxima de alivio: 350 PSIG. Presión de diseño del lado alto: 281 PSIG. Presión de diseño del lado bajo: 90 PSIG. Refrigerante anterior: R-22. Carga total: 630 libras. Carga del circuito 1: 310 LBS. Carga del circuito 2: 310 LBS. Ventiladores de condensador: Cantidad: 14, Hp: 2, RPM: 1140.
Product Details
- Cantidad en stock: LIQ05
- Manufacturer: McQuay
- Model: AGS250B27-ER10
- Serial Number: STN0040600021
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Condenser Fans - Qty: 14, HP: 2, RPM: 1140.
Dimensions:
- Length (Inches): 317
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 100
- Weight (LBS): 15,862
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year Removed from Production: 2023
- Spec Sheet Available: No