McQuay - Bobina de congelador de freón de 3 ventiladores Perfex, Inc.
(2) McQuay – Sopladores evaporativos de freón de 3 ventiladores de la División Rigidbilt de Perfex, Inc. Modelo: AF420-103RFWD. Usado por última vez con R22. Dimensiones totales para (1) unidades: 17 pies de largo x 5 pies 5 ½ pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP123A
- Manufacturer: McQuay
- Model: AF420 - 103RFWD
- Serial Number: 42973
Evaporator Coil Details
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1170
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 17/8.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 204
- Width (Inches): 65.5
- Height (Inches): 79
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes