Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo

Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo

Accionamiento en línea Sumitomo SM-Cyclo. Diámetro del eje: 3-9/16 pulg. Número de piñones: 2. Diámetro de piñón: 1 pie. Número de dientes: 36. Paso: 1 pulg. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13,8-13,4/6,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 5-1/2 pulgadas de alto (H9).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2104.
  • Fabricante: Sumimoto

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13.8- 13.4 /6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 17.5

Detalles adicionales del producto

Propulsor en línea Sumitomo SM-Cyclo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente