BAC AS1#-3163-033LART-RR Serpentín evaporador de amoníaco: 3 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)
Baltimore AirCoil BAC AS1-3163-033LART-RR Serpentín evaporador de amoníaco - 3.15 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Este serpentín evaporador tiene compatibilidad con serpentines de temperatura baja y media. esto le permite funcionar con bobinas húmedas o esmeriladas(TR) a 15TD. Una capacidad húmeda de 2520 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 3,15(TR) a 15TD. Una capacidad helada de 2290 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 3(TR) @15TD. Un flujo de aire de 3900 CFM con una velocidad frontal de 575 FPM. La unidad tiene serpentines de recirculación de alimentación superior con un sistema de descongelación por gas. Anteriormente la unidad funcionaba con amoníaco. El paquete incluye un motor Bluffton para el ventilador.
Product Details
- Cantidad en stock: JBS07
- Manufacturer: BAC
- Model: AS1#-3163-033LART-R-R
- Serial Number: U0700679-22
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 2520
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 3.15
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 2290
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 3
- Air Flow (CFM): 3900
- Face Velocity (FPM): 575
- Coil Volume (ft3): 0.7
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Top
- Coil Defrost: Gas
- Sound Level (dbA @ 10): 74
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 1
- Left or Right Handed: Right
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Fan Motor
- Motor Manufacturer: Bluffton
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.0/1.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 39
- Weight (LBS): 450
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes