Evapco SSTD2-00700-3 Bobina evaporadora de amoníaco - 9 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media)
Evapco SSTD2-00700-3 Serpentín evaporador de amoníaco - 9.63 TR, 2 ventiladores (temperatura baja/media) Esta unidad puede funcionar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 7704 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9,63 (TR) a 15TD. Una capacidad helada de 7003 (BTUH / °F TD) y un tonelaje estimado de 9 (TR) @15TD. Un flujo de aire de 11400 CFM y una velocidad frontal de 611 FPM. Un volumen de bobina de 1,4. Serpentines recirculados alimentados por el fondo con sistema de descongelación eléctrico. El valioso refrigerante era el amoníaco, pero se puede utilizar con freón.
Product Details
- Cantidad en stock: HAIN204
- Manufacturer: Evapco
- Model: SSTD2-00700-3
- Serial Number: 5-134446
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet OR Frosted
- Wet Capacity (BTUH/ °F TD): 7704
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 9.63
- Frosted Capacity (BTUH/ °F TD): 7003
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 9
- Air Flow (CFM): 11400
- Face Velocity (FPM): 611
- Coil Volume (ft3): 1.4
- Coil Type: Recirculated
- Feed Type: Bottom
- Coil Defrost: Electric
- Fins Per Inch: 3
- # Fans: 2
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 870
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 116
- Width (Inches): 86
- Height (Inches): 26
- Weight (LBS): 1065
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes